| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-96724 Herst.-Nr.: 96724 EAN/GTIN: 9145576259634 |
| |
|
| | |
| Neue Kickstand Case Silikon-Handyhülle mit Ständer Die multifunktionale New Kickstand Case Silikonhülle hat viele Vorteile. Es ist einfach anzulegen, passt sich perfekt dem Gerät an, schützt es perfekt bei Stürzen oder Stößen. Wichtig ist, dass der eingebaute Ständer den Komfort beim Surfen im Internet, beim Ansehen von Filmen, Fotos oder beim Lesen von Artikeln erheblich erhöht. Nach dem Aufklappen können Sie den Ständer in Ihre Hand schieben oder bequem auf eine ebene Fläche, z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte, stellen. Das Kickstand Case hat ein sehr hochwertiges und elegantes Design. Die wichtigsten Vorteile der New Kickstand Case Silikonhülle: Es bietet dank des ausklappbaren Ständers einen hohen Bedienkomfort. Mit der Hülle können Sie das Telefon vertikal oder horizontal aufstellen, um bequem im Internet zu surfen oder Filme anzusehen Schützt das Telefon effektiv vor Beschädigungen. Die aus kratz- und beschädigungsfestem TPU-Material gefertigte Hülle bedeckt nicht nur die Rückseite, sondern auch die gesamten Kanten des Telefons Es ist perfekt auf das Modell Ihres Telefons abgestimmt. Das Kickstand Case bietet Ihnen einfachen Zugriff auf den Ladeanschluss, den Lautsprecher oder die Tasten Es liegt angenehm in der Hand und rutscht nicht. Das Gehäuse hat eine rutschfeste Beschichtung und einen eingebauten Ständer, der gleichzeitig als Griff dient Schützt das Kameraobjektiv vor Kratzern. Die Kanten der Hülle sind um einige Millimeter erhöht, sodass Sie das Telefon unbesorgt mit der Vorderseite nach unten legen können |
| | |
| | | |
| | | |
| |