Baseus faltbarer Ständer mit Magnethalterung weiß
Der kompakte Ständer der bekannten und angesehenen Marke Baseus ist ein unverzichtbares Gadget für jeden Smartphone-Besitzer, der Wert auf Komfort legt. Der klappbare Zweig des Ständers ermöglicht Ihnen den Einsatz unter allen Bedingungen zu Hause und unterwegs. Die geringe Größe belastet das Smartphone nicht mit viel Gewicht. Mit der Magnethalterung können Sie das Telefon in einer magnetischen Autohalterung platzieren.
Spezifikation:
Marke: Baseus Name: Baseus faltbare Halterung Material: ABS+PC Herstellungstechnik: Spritzguss Farbe: weiß Kompatibilität: Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von 5,4 Zoll und größer Abmessungen: 85 x 58 x 5 mm Gewicht: 28g Dein Reisefreund
Genießen Sie den Komfort des Baseus Ständers überall! Dank ihm können Sie Ihre Lieblingsserie bequem im Zug, Bus oder im Freien ansehen. Mit dem klappbaren Ständer können Sie das Telefon in vertikaler und horizontaler Position aufstellen.
Magnetische Montage
Der Ständer wird magnetisch am Telefongehäuse befestigt. Dadurch und dank der nur vier Millimeter breiten Standfläche kommt es beim kabellosen Laden nicht zu Problemen.
Mindestgrößen
Das Zubehör ist kompakt und nur ca. 4 mm dick, sodass die Abmessungen des Geräts nicht wesentlich vergrößert werden. Dann können Sie das Telefon problemlos in die Tasche stecken und der Ständer blockiert die Kamera nicht.