Das Beste für einen gebogenen Bildschirm
Ein gebogenes Display ist eine echte Herausforderung für Folien- und Glasdesigner. Manchmal blättert der Schutz ab oder steht ab, so dass er weniger gut schützt. Die Lösung? ARC+™ wurde mit Blick auf gebogene Bildschirme entwickelt. Sie haftet von Kante zu Kante und schützt das gesamte Display
Semi-Nass-Installation
Warum haben wir uns für die Gel-Installation entschieden? Mit dieser Methode erzielen Sie vor allem ein perfektes Ergebnis: Die Folie lässt sich leicht anbringen, haftet perfekt auf dem Gerät, auch an den Rändern, und löst sich nicht ab. Außerdem können Sie die Folie während der Installation problemlos auf dem Display neu positionieren
150% stärkerer Bildschirm
Sie möchten einen Schutz, der die Sicherheit Ihres Bildschirms erhöht und dabei unsichtbar bleibt? ARC+™ ist eine Lösung, die beides ermöglicht. Nur 0,17 mm dick und um 150 % verstärkt, um Kratzern und Stößen zu widerstehen.
Perfekte Transparenz
Haben Sie Angst, dass sich die Farbsättigung oder die Schärfe verschlechtert, wenn Sie den Film einlegen? Ganz und gar nicht! Die Struktur des Films sorgt dafür, dass die tatsächlichen Farben des dargestellten Inhalts erhalten bleiben. Der ARC+™-Film garantiert eine perfekte Farbwiedergabe und hervorragende Klarheit!
Selbstheilung™
Um die ARC+™-Folie noch praktischer zu machen, haben wir unsere Self-Heal™-Beschichtung aufgebracht. Es heilt kleinere Kratzer und Schäden innerhalb von 24 Stunden. Genießen Sie maximalen Komfort und einen perfekt glatten Film - und das noch länger!
Kompatibel mit Ihrem E-Reader
Suchen Sie einen Schutz, der den Fingerabdruckleser Ihres Telefons unterstützt? ARC+™ ist eine gute Wahl: Die Folie hat eine gleichmäßige, glatte, berührungsempfindliche Oberfläche. Es bietet eine effiziente Entsperrung des Bildschirms und eine hervorragende Reaktionsfähigkeit. Außergewöhnlicher Komfort zum Greifen nah!
Semi-Nass-Montage
Hervorragende Haftung auf dem Display
Self-Heal™-Technologie
Wird länger dauern
Stärkt Ihren Bildschirm um 150 %
Und Sie werden es nicht auf Ihrem Bildschirm spüren
SpezifikationenSchutzartSchutzfolieBildschirmverstärkung150%Dicke0,17 mmGarantie6 MonateDer Bausatz enthält:3mk ARC+™ - 1 StückMontagegel - 1 BeutelAnti-Bubble Card™Reinigungsset