Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyoo - MagSafe Ladegerät - USB - C - Induktiv Magnetisch mit USB Anschluss - iPhone 12, 12 pro, 12 Pro Max, 12 mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cyoo - MagSafe Ladegerät - USB - C - Induktiv Magnetisch mit USB Anschluss - iPhone 12, 12 pro, 12 Pro Max, 12 mini
Cyoo - MagSafe Ladegerät - USB - C - Induktiv Magnetisch mit USB Anschluss - iPhone 12, 12 pro, 12 Pro Max, 12 mini
Cyoo - MagSafe Ladegerät - USB - C - Induktiv Magnetisch mit USB Anschluss - iPhone 12, 12 pro, 12 Pro Max, 12 mini
Artikel-Nr.:
     279-TY-122165
Hersteller:
     Cyoo
Herst.-Nr.:
     CY122165
EAN/GTIN:
     4260587938974
Suchbegriffe:
iPhone Netzteil
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation

Mit dem MagSafe Ladegerät ist kabelloses Laden ganz einfach. Die perfekt angeordneten Magnete docken an deinem iPhone 12 oder iPhone 12 Pro an und sorgen für schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 15 W. Das MagSafe Ladegerät unterstützt auch das Laden mit Qi. Darum kannst du es wie ein Qi zertifiziertes Ladegerät benutzen, um dein iPhone 8. Das magnetische Andocken funktioniert nur mit iPhone 12 und iPhone 12 Pro Modellen. Empfohlen: 20W USB-C Power Adapter (separat erhältlich)

    Eigenschaften
  • Länge: 1m
  • Anschluss: USB-C
  • Farbe: Weiss

Kompatibel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.