Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressbacke Standard, TH16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Hauptbild Weblink
Detailbild Weblink
Logo Weblink
Produktbild Weblink
Detailbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     27MTZ-015322X
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     015322X
EAN/GTIN:
     4004625015803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
pressbacke th rothenberger
rothenberger pressbacke

Die ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität eignen sich zum systemkonformen Verpressen von Fittingen aus Metall oder Kunststoffsystemen. Mit der Anwendung eines speziellen Härtverfahrens, der DURA LAZR TEC Technologie, und der partiellen Läserhärtung, wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitiger erhöhter Langlebigkeit ermöglicht. Die Folge ist ein minimierter Verschleiß und 100% mehr Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Langlebigkeit der Pressbacken. Mit der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls, eignen sich die Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer axialen Schubkraft von 32 - 34 kN.

Weitere Informationen:
Pressbackensystem:
Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur:
TH
Arbeitsbereich Durchmesser:
16 – 16 mm
Weitere Suchbegriffe: pressbacke th, Pressbacke für Fitting, Presszange, Pressbacke für Pressfittinge, Pressbacken für Fitting, Presszangen, Pressbacken für Pressfittinge, Kunststoff, MSR, MLR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 27MTZ
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,45*
€ 125,65*
Frei Haus
ab € 111,34*
€ 189,19*
€ 6,99*
ab € 158,83*
€ 196,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,02*
€ 207,21*
Preise: Lager 27MTZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 27MTZ
Versand: Lager 27MTZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.