Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 27MTZ-1000001653 Herst.-Nr.: 1000001653 EAN/GTIN: 4004625407202 |
| | |
|
| | |
| Die ROTHENBERGER Akku-Technolgie revolutioniert die Akku-Range von ROTHENBERGER. Dank modernster Akku-Technologie und eines intelligenten Batteriemanagement zwischen Akku und Maschine besitzen die Akkus nie dagewesene Ausdauerreserven. Als Teil des Cordless Alliance System (CAS) lässt sich der 4.0 Ah 18 V Akku an mehr als 110 Maschinen verschiedener Hersteller verwenden: CAS verbindet neun Werkzeughersteller, die die gleiche Akkutechnologie nutzen. Weitere Informationen: | | Netzstecker Typ: | Stecker-Typ C (CEE 7/16) | Kapazität: | 4 Ah | Akkuspannung: | 4 | System-Akku: | CAS | Typ-Akku: | Li-HD | Batterie Anzahl: | 1 Stück | Batterie System: | Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Akku, Akku für Elektrowerkzeuge, Akku für Werkzeuge, Akkupack, Akku-Pack, Batterie, Ersatzakku, Flachakku, Power Pack, Wechselakku |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 27MTZ | | | | | | € 4,90* | ab € 93,87* | € 104,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,00* | € 107,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 97,58* | € 107,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,01* | € 108,42* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 98,51* | € 109,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 27MTZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 27MTZ | | Versand: Lager 27MTZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|