Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=72,NL=330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Hauptbild Weblink
Detailbild Weblink
Logo Weblink
Produktbild Weblink
Detailbild
Detailbild
Detailbild Weblink
Produktbild
Artikel-Nr.:
     27MTZ-1500004060
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004060
EAN/GTIN:
     4004625547663
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Installateure, Servicetechniker oder Elektriker können mit dem Handgeführten- oder stationären Kernbohrsystem und unter Einsatz der DX High Speed Dry Diamant-Bohrkrone, schnell und problemlos, Bohrungen in Stahlbeton, Mauerwerk oder Kalksandstein bis zu einer Tiefe von 330 mm ohne Verlängerung erzeugen.

Weitere Informationen:
Gewindeaufnahme:
Standard
Fliesen:
Nein
Klinker:
Ja
Mamor:
Ja
Mauerwerk:
Ja
Granit:
Ja
Beton:
Ja
Estrich:
Ja
Asphalt:
Nein
Kalksandstein:
Ja
Stark armierter Beton:
Ja
Bohrbereich Beton:
305 mm
Bohrbereich Mauerwerk:
305 mm
Segmentmaß:
250 X 2 X 10 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger diamantbohrkrone, diamant trocken bohrkrone, diamantbohrkrone d72mm, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 27MTZ
6
€ 4,90*
ab € 125,51*
€ 152,16*
Frei Haus
ab € 135,19*
€ 166,74*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,18*
€ 170,15*
€ 4,95*
ab € 138,96*
€ 172,76*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 145,05*
€ 177,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 27MTZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 27MTZ
Versand: Lager 27MTZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.