Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=82,NL=330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Hauptbild Weblink
Detailbild Weblink
Logo Weblink
Produktbild Weblink
Detailbild
Detailbild
Detailbild Weblink
Produktbild
Artikel-Nr.:
     27MTZ-1500004061
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004061
EAN/GTIN:
     4004625547670
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Installateure, Servicetechniker oder Elektriker können mit dem Handgeführten- oder stationären Kernbohrsystem und unter Einsatz der DX High Speed Dry Diamant-Bohrkrone, schnell und problemlos, Bohrungen in Stahlbeton, Mauerwerk oder Kalksandstein bis zu einer Tiefe von 330 mm ohne Verlängerung erzeugen.

Weitere Informationen:
Gewindeaufnahme:
Standard
Fliesen:
Nein
Klinker:
Ja
Mamor:
Ja
Mauerwerk:
Ja
Granit:
Ja
Beton:
Ja
Estrich:
Ja
Asphalt:
Nein
Kalksandstein:
Ja
Stark armierter Beton:
Ja
Bohrbereich Beton:
305 mm
Bohrbereich Mauerwerk:
305 mm
Segmentmaß:
250 X 2 X 10 mm
Weitere Suchbegriffe: trockenbohrkrone 82mm, diamant trocken bohrkrone, rothenberger diamantbohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 27MTZ
8
€ 4,90*
ab € 131,56*
€ 159,86*
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 176,36*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 181,13*
€ 4,95*
ab € 147,09*
€ 182,91*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 152,27*
€ 187,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 27MTZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 27MTZ
Versand: Lager 27MTZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.