Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX High Speed Dry,1/2",D=102,NL=150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Hauptbild Weblink
Detailbild Weblink
Logo Weblink
Produktbild Weblink
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild Weblink
Detailbild Weblink
Produktbild
Artikel-Nr.:
     27MTZ-1500004089
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004089
EAN/GTIN:
     4004625548042
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 102 mm
diamant bohrkrone

Installateure, Servicetechniker oder Elektriker können mit dem Handgeführten- oder stationären Kernbohrsystem und unter Einsatz der DX High Speed Dry Diamant-Bohrkrone, schnell und problemlos, Bohrungen in Stahlbeton, Mauerwerk oder Kalksandstein bis zu einer Tiefe von 150 mm ohne Verlängerung erzeugen.

Weitere Informationen:
Gewindeaufnahme:
Standard
Fliesen:
Nein
Klinker:
Ja
Mamor:
Ja
Mauerwerk:
Ja
Granit:
Ja
Beton:
Ja
Estrich:
Ja
Asphalt:
Nein
Kalksandstein:
Ja
Stark armierter Beton:
Ja
Nutzlänge:
150 mm
Bohrbereich Beton:
205 mm
Bohrbereich Mauerwerk:
205 mm
Segmentmaß:
25 X 2 X 10 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger diamantbohrkrone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 27MTZ
4
€ 4,90*
ab € 152,27*
€ 183,77*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 172,11*
€ 208,40*
€ 2,95*
ab € 169,16*
€ 209,91*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 160,39*
€ 214,69*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 176,30*
€ 214,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 27MTZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 27MTZ
Versand: Lager 27MTZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.