Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX High Speed Dry,1/2",D=122,NL=150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Hauptbild Weblink
Detailbild Weblink
Logo Weblink
Produktbild Weblink
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild Weblink
Detailbild Weblink
Produktbild
Artikel-Nr.:
     27MTZ-1500004092
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004092
EAN/GTIN:
     4004625548073
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 122 mm
diamant bohrkrone

Installateure, Servicetechniker oder Elektriker können mit dem Handgeführten- oder stationären Kernbohrsystem und unter Einsatz der DX High Speed Dry Diamant-Bohrkrone, schnell und problemlos, Bohrungen in Stahlbeton, Mauerwerk oder Kalksandstein bis zu einer Tiefe von 150 mm ohne Verlängerung erzeugen.

Weitere Informationen:
Gewindeaufnahme:
Standard
Fliesen:
Nein
Klinker:
Ja
Mamor:
Ja
Mauerwerk:
Ja
Granit:
Ja
Estrich:
Ja
Asphalt:
Nein
Kalksandstein:
Ja
Stark armierter Beton:
Ja
Nutzlänge:
150 mm
Bohrbereich Beton:
205 mm
Bohrbereich Mauerwerk:
205 mm
Segmentmaß:
25 X 2 X 10 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger diamantbohrkrone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 27MTZ
3
€ 4,90*
ab € 178,68*
€ 214,53*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 202,88*
€ 243,72*
€ 2,95*
ab € 197,79*
€ 245,47*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 189,85*
€ 250,58*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 206,93*
€ 250,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 27MTZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 27MTZ
Versand: Lager 27MTZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.