Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; Buchse; weiblich; gerade; Löten; MHV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-000-27025
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-27025
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: MHV
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.