Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; Stecker; männlich; gerade; 50Ω; -65÷165°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-000-53150
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-53150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
antennenstecker iec
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG141;RG58;Belden 8219;Belden 8240;Belden 8259;Belden 8262;Belden 9201;Belden 9203;Belden 9310;Belden 9311;Belden 7806A;Times LMR-195;Times LMR-200-LLPL
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 300MHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: TRIAX
Sperrsystem: geschraubt
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Löten;geschraubt (clamp)
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.