Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; Stecker; männlich; gerade; 50Ω; -65÷165°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax Stecker 50 Ω, Belden 1620, Belden 1859, Belden 7731, Belden 8213, Belden 9
Triax Stecker 50 Ω, Belden 1620, Belden 1859, Belden 7731, Belden 8213, Belden 9
Artikel-Nr.:
     2805-000-53175
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-53175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
antennenstecker iec
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: Triax Style Group
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 300MHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: TRIAX
Sperrsystem: geschraubt
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Löten;geschraubt (clamp)
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 230,14*
€ 253,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 176,84*
€ 277,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.