Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 25A; IDiff: 30mA; Pole: 2; 230V,400V; IP20; EFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 25A; IDiff: 30mA; Pole: 2; 230V,400V; IP20; EFI
RCD-Schalter; lNenn: 25A; IDiff: 30mA; Pole: 2; 230V,400V; IP20; EFI
Artikel-Nr.:
     2805-002061211
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     EFI-P2 AC 25/0.03
EAN/GTIN:
     3838895864615
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: ETI POLAM
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V;400V
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: EFI
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.