Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 16A; IDiff: 100mA; Pole: 4; 230V,400V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 16A; IDiff: 100mA; Pole: 4; 230V,400V; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-002061520
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     EFI-P4 A 16/0.1
EAN/GTIN:
     3838895866343
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: ETI POLAM
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V;400V
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 0,1A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: EFI
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ A
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.