Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 6A; IDiff: 30mA; Pole: 3+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differential-Überstromschalter; lNenn: 6A; IDiff: 30mA; Pole: 3+N
Artikel-Nr.:
     2805-002174021
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     KZS-4M 3P+N AC C6/0.03
EAN/GTIN:
     3838895552093
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschalter-Art: Typ AC
Charakteristik: C
Hersteller: ETI POLAM
Anzahl der Pole: 3+N
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Betriebstemperatur: -25...40°C
Herstellerserie: KZS
Nennspannung: 230/400V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Mechanische Haltbarkeit: 3000 Zyklen
Montage: für DIN-Schiene
Nennstrom: 6A
Handelsname: RCBO
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.