Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 16A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DI; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 16A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DI; D
Sicherung: Schmelz; schnell; 16A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DI; D
Artikel-Nr.:
     2805-002311105
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002311105
EAN/GTIN:
     5904722904835
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 500V AC;500V DC
Nennstrom: 16A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V AC;8kA / 500V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DI
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.