Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 80A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DIV; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 80A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DIV; D
Sicherung: Schmelz; schnell; 80A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DIV; D
Artikel-Nr.:
     2805-002314101
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002314101
EAN/GTIN:
     5904722905405
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 500V AC;500V DC
Nennstrom: 80A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V AC;8kA / 500V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DIV
Herstellerserie: D
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.