Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 100A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DIV; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 100A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DIV; D
Sicherung: Schmelz; schnell; 100A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DIV; D
Artikel-Nr.:
     2805-002314102
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002314102
EAN/GTIN:
     5904722905412
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 500V AC;500V DC
Nennstrom: 100A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V AC;8kA / 500V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DIV
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.