Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 200A; 500VAC; 250VDC; Keramik; DV; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 200A; 500VAC; 250VDC; Keramik; DV; D
Sicherung: Schmelz; schnell; 200A; 500VAC; 250VDC; Keramik; DV; D
Artikel-Nr.:
     2805-002315103
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002315103
EAN/GTIN:
     5904722905443
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 500V AC;250V DC
Nennstrom: 200A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V AC;8kA / 250V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DV
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.