Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 40A; 500VAC; zylindrisch,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aM; 40A; 500VAC; zylindrisch,Industrie
Sicherung: Schmelz; aM; 40A; 500VAC; zylindrisch,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-002631017
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002631017
EAN/GTIN:
     5904722989801
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 40A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14x51mm
Sicherung-Aart: Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.