Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 40A; 690VAC; Keramik,Industrie; NH00C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aM; 40A; 690VAC; Keramik,Industrie; NH00C
Sicherung: Schmelz; aM; 40A; 690VAC; Keramik,Industrie; NH00C
Artikel-Nr.:
     2805-004181410
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004181410
EAN/GTIN:
     5904722952232
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 40A
Abschaltfähigkeit: 100kA / 690V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH00C
Herstellerserie: WT-NH
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.