Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gR; 20A; 500VAC; 315VDC; Keramik; DI; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gR; 20A; 500VAC; 315VDC; Keramik; DI; D
Sicherung: Schmelz; gR; 20A; 500VAC; 315VDC; Keramik; DI; D
Artikel-Nr.:
     2805-004321006
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004321006
EAN/GTIN:
     5904722914735
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 500V AC;315V DC
Nennstrom: 20A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V AC;8kA / 315V DC
Verlustleistung: 7,3W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DI
Herstellerserie: D
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: gR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.