Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accessories: ventilation grille; white; Body dim: Ø133x26mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accessories: ventilation grille; white; Body dim: Ø133x26mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-007-0184
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-0184
EAN/GTIN:
     5901560504890
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: weiss
Befestigung: Klickbefestigung
Material: ABS
Lüftergröße: Ø100mm
Äußere Abmessungen: Ø133x26mm
Anzahl im Set/Package: 20Stk.
Lüfter Zubehörs-Typ: ventilation grille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.