Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accessories: ventilation grille; bronze; Body dim: 176x176x52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accessories: ventilation grille; bronze; Body dim: 176x176x52mm
Artikel-Nr.:
     2805-007-0325
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-0325
EAN/GTIN:
     5901560504371
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: Bronze
Befestigung: Klickbefestigung
Material: ABS
Lüftergröße: Ø150mm
Äußere Abmessungen: 176x176x52mm
Anzahl im Set/Package: 20Stk.
Lüfter Zubehörs-Typ: ventilation grille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.