Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø99mm; 100m3/h; 40dBA; kugelförmig; IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø99mm; 100m3/h; 40dBA; kugelförmig; IPX4
Artikel-Nr.:
     2805-007-0391
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-0391
EAN/GTIN:
     5901560500922
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 40°C
Gehäusematerial: ABS
Nennstrom: 0,12A
Dichtheitsklasse: IPX4
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø99mm
Isolationsklasse: II
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 100m3/h
Lärmbelastung: 40dBA
Drehzahl: 2650Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 15W
Äußere Abmessungen: 156x154x85mm
Ausführung: with automatic blind
Zusatzfunktionen: Bewegungsmelder
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.