Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accessories: ventilation grille; white; Body dim: Ø134x26mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accessories: ventilation grille; white; Body dim: Ø134x26mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-007-1023
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-1023
EAN/GTIN:
     5901560505316
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: weiss
Befestigung: Klickbefestigung
Material: ABS
Lüftergröße: Ø100mm
Äußere Abmessungen: Ø134x26mm
Anzahl im Set/Package: 20Stk.
Lüfter Zubehörs-Typ: ventilation grille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.