Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: vertikaler Winkel flach; weiss; ABS; 220x55mm; 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: vertikaler Winkel flach; weiss; ABS; 220x55mm; 90°
Artikel-Nr.:
     2805-007-1478
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-1478
EAN/GTIN:
     5901560509314
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
abs winkel
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: weiss
Material: ABS
Abmessungen: 220x55mm
Lüfter Zubehörs-Typ: vertikaler Winkel flach
Schwenkwinkel: 90°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.