Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø126mm; 150m3/h; 35dBA; kugelförmig; IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø126mm; 150m3/h; 35dBA; kugelförmig; IPX4
Artikel-Nr.:
     2805-007-3604
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-3604
EAN/GTIN:
     5901560502841
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 40°C
Gehäusematerial: ABS
Nennstrom: 0,12A
Dichtheitsklasse: IPX4
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø126mm
Isolationsklasse: II
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 150m3/h
Lärmbelastung: 35dBA
Drehzahl: 2150Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 15W
Äußere Abmessungen: 171x171x88mm
Zusatzfunktionen: chain switch
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.