Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Rundkanalverbinder; weiss; ABS; Ø104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Rundkanalverbinder; weiss; ABS; Ø104mm
Artikel-Nr.:
     2805-007-4363
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-4363
EAN/GTIN:
     5901560519986
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: weiss
Material: ABS
Abmessungen: Ø104mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Rundkanalverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.