Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Kaminaufsatz; silber; Edelstahl; Ø125mm; Colt 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Kaminaufsatz; silber; Edelstahl; Ø125mm; Colt 150
Artikel-Nr.:
     2805-007-4392N
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-4392N
EAN/GTIN:
     5901560521644
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: silber
Material: Edelstahl
Abmessungen: Ø125mm
Herstellerserie: Colt 150
Lüfter Zubehörs-Typ: Kaminaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.