Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 12AWG; 600V; 15A; Wege: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 12AWG; 600V; 15A; Wege: 1
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 12AWG; 600V; 15A; Wege: 1
Artikel-Nr.:
     2805-009286001312906
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     009286001312906
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 15A
Steckverbinder-Serie: 9286
Leitungsgröße: 12AWG
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 2
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.