Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 14AWG; 600V; 13A; Wege: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 14AWG; 600V; 13A; Wege: 1
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 14AWG; 600V; 13A; Wege: 1
Artikel-Nr.:
     2805-009286001314906
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     009286001314906
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 13A
Steckverbinder-Serie: 9286
Leitungsgröße: 14AWG
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 2
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.