Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 18AWG÷16AWG; 600V; 11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 18AWG÷16AWG; 600V; 11A
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 18AWG÷16AWG; 600V; 11A
Artikel-Nr.:
     2805-009286001316906
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     009286001316906
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 11A
Steckverbinder-Serie: 9286
Leitungsgröße: 18AWG...16AWG
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 2
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.