Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 26AWG÷18AWG; 250V; 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 26AWG÷18AWG; 250V; 8A
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 26AWG÷18AWG; 250V; 8A
Artikel-Nr.:
     2805-009286003021106
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     009286003021906
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 8A
Steckverbinder-Serie: 9286
Leitungsgröße: 26AWG...18AWG
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Doppel-Druckknopf
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 3
Anzahl Anschlüsse: 6
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.