Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 26AWG÷18AWG; 250V; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 26AWG÷18AWG; 250V; 10A
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 26AWG÷18AWG; 250V; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-009286006121506
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     009286006121906
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Serie: 9286
Leitungsgröße: 26AWG...18AWG
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Doppel-Druckknopf
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 6
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.