Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 26AWG÷18AWG; 250V; 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 26AWG÷18AWG; 250V; 8A
Schnellverbinder; 9286; Federzugklemme; 26AWG÷18AWG; 250V; 8A
Artikel-Nr.:
     2805-009286008021106
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     009286008021106
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 8A
Steckverbinder-Serie: 9286
Leitungsgröße: 26AWG...18AWG
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Doppel-Druckknopf
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 8
Anzahl Anschlüsse: 16
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.