Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hygrostat; 40÷90%RH; UStrom: 20÷56VDC; OUT: NO; -30÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-01012.0-20
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01012.0-20
EAN/GTIN:
     4251823400065
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
feuchtigkeitsregler
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...40°C
Max. Betriebsspannung: 56V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 20...56V DC
Betriebsstrom max.: 15A
Ausgangskonfiguration: NO
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoreneigenschaften: externer Sensor
Feuchtigkeitsmessbereich: 40...90% RH
Sensoren-Typ: Hygrostat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 96,76*
€ 129,70*
Frei Haus
ab € 200,07*
€ 250,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.