Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse; gepresst; Wege: 10; Mat: Polyamid 66; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0101491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0101491
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MTA
Farbe: schwarz
Montage: gepresst
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Setinhalt: Gehäuse;Fassung;Schutzkappe
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen;für MINIVAL Serie;für MAXIVAL Serie;für MAXIRELAY Serie;für MICRORELAY Serie
Einheitspreis: Nein
Anzahl Wege: 10
Passendes Zubehör: 0300691;0300690;F280 WP;F800 WP;JPT WP;MPT WP;SPT WP
Sicherungs ZubehörTyp: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.