Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse; gepresst; Wege: 11; Polyamid 66; grau; Sortiment: Fassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0101510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0101510
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MTA
Farbe: grau
Montage: gepresst
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Setinhalt: Fassung
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen;für MINIVAL Serie;für MAXIRELAY Serie
Einheitspreis: Nein
Anzahl Wege: 11
Sicherungs ZubehörTyp: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.