Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse; gepresst; Wege: 2; Mat: Polyamid 66; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0101690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0101690
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MTA
Farbe: grau
Montage: gepresst
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Setinhalt: Fassung
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen;für MINIVAL Serie
Einheitspreis: Nein
Anzahl Wege: 2
Sicherungs ZubehörTyp: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.