Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/400VAC; SPST-NC; Pos: 2; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/400VAC; SPST-NC; Pos: 2; IP40
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/400VAC; SPST-NC; Pos: 2; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-01115.2101-02
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01115.2101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter marquardt
Hersteller: Marquardt
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -10...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 400V AC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.