Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20
Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-01170.0-02
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01170.0-02
EAN/GTIN:
     4251823448890
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -45...65°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 10A
Temperaturregelbereich: -20...35°C
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.