Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 120VAC; Schraubklemmen; -45÷65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 120VAC; Schraubklemmen; -45÷65°C
Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 120VAC; Schraubklemmen; -45÷65°C
Artikel-Nr.:
     2805-01170.9-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01170.9-00
EAN/GTIN:
     4251823448913
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -45...65°C
Max. Betriebsspannung: 120V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Temperaturregelbereich: 40...140°F
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.