Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 120VAC; Schraubklemmen; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 120VAC; Schraubklemmen; IP20
Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 120VAC; Schraubklemmen; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-01170.9-01
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01170.9-01
EAN/GTIN:
     4251823448920
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -45...65°C
Max. Betriebsspannung: 120V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 10A
Temperaturregelbereich: 50...60°C
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.