Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; NC + NO; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; -45÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; NC + NO; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; -45÷80°C
Sensor: Thermostat; NC + NO; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; -45÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-01172.0-01
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01172.0-01
EAN/GTIN:
     4251823449170
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -45...80°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC + NO
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Temperaturregelbereich: 32...140 / 32...140°F
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,95*
€ 39,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,65*
€ 39,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 54,52*
€ 96,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.