Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; NC + NO; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; NC + NO; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20
Sensor: Thermostat; NC + NO; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-01175.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01175.0-00
EAN/GTIN:
     4251823449217
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -45...80°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 10A
Temperaturregelbereich: -10...50 / 20...80°C
Ausgangskonfiguration: NC + NO
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.