Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 5x20mm; Imax: 5A; UNenn: 350V; Ausg: Leitungen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 5x20mm; Imax: 5A; UNenn: 350V; Ausg: Leitungen; -40÷80°C
Buchse; 5x20mm; Imax: 5A; UNenn: 350V; Ausg: Leitungen; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-01500274LXN
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01500274LXN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 350V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusefarbe: schwarz
Ausgänge: Leitungen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Äußere Abmessungen: Ø11x47,5mm
Maximalstrom: 5A
Sicherungsgröße: 5x20mm
Einheitspreis: Nein
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 4,51*
1 Tag
690
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 4,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.