Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 152x152x91mm; 66m3/h; 58dBA; IP54; L: 300mm; 1Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO DC Filterlüfter, 58dB, 24 V dc, 4.1W, 124 x 124mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 58dB, 24 V dc, 4.1W, 124 x 124mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 58dB, 24 V dc, 4.1W, 124 x 124mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 58dB, 24 V dc, 4.1W, 124 x 124mm, IP54
Artikel-Nr.:
     2805-01871.2-30
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01871.2-30
EAN/GTIN:
     4251823454044
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -20...70°C
Nennstrom: 171mA
Dichtheitsklasse: IP54
Montageabmessungen: 124x124mm
Ausgänge: Leitung x2
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 152x152x91mm
Lüfterleistung: 66m3/h
Lärmbelastung: 58dBA
Leistungsaufnahme: 4,1W
Leitungslänge: 0,3m
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Herstellerserie: FPI 018
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 88,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 61,78*
€ 88,78*
Frei Haus
ab € 111,06*
€ 115,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
08671.0-00
ab € 124,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.