Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotowiderstand; 100mW; 30÷50kΩ; 540nm; THT; ØLED: 5mm; 150VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotowiderstand; 100mW; 30÷50kΩ; 540nm; THT; ØLED: 5mm; 150VDC
Fotowiderstand; 100mW; 30÷50kΩ; 540nm; THT; ØLED: 5mm; 150VDC
Artikel-Nr.:
     2805-02-LDR4
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     02-LDR4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
fotowiderstand
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 0,1W
Anschaltzeit: 20ms
Ausschaltzeit: 30ms
Max. Spannung: 150V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Typ des Fotoelements: Fotowiderstand
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 540nm
Widerstand bei 10lx: 30...50kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,358*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.